Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-4-43 Squeezer Die, 3/8 Dia., 1/4 Inch Size, Oval Head | AF2JFM 6UFN2

HANSON SQ-4-43 puristin, halkaisija 3/8, koko 1/4 tuumaa, soikea pää

Varastossa
Tuote: AF2JFM Malli: SQ-4-43Ristiviite: 6UFN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi1/4 "soikea pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-4-43 puristin, halkaisija 3/8, koko 1/4 tuumaa, soikea pää
€45.83 / yksikkö