Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-60ST PA Kiinnitysrengas Ulkoinen akselin halkaisija 60Mm, 5PK | AE3KMB 5DU50

APPROVED VENDOR DSH-60ST PA Kiinnitysrengas Ulkoakselin halkaisija 60Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3KMB Malli: DSH-60ST PARistiviite: 5DU50

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen1.50mm
Sopii Groove Dia.57mm
Sopii uran leveydelle2.15mm
Akselin halkaisijalle.60mm
Ilmainen henkilötodistus55.80mm
Ura Dia. Toleranssi-0.30mm
Reikä dia.2.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi-0.07mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-60ST PA Kiinnitysrengas Ulkoakselin halkaisija 60Mm, 5PK
€14.41 /pakkaus