Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-5SA Kiinnitysrengas Ulkoinen akselin halkaisija 5Mm, 10PK | AE3EVW 5CY44

APPROVED VENDOR DSH-5SA Kiinnitysrengas Ulkoakselin halkaisija 5Mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3EVW Malli: DSH-5SARistiviite: 5CY44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.10mm
Sopii Groove Dia.4.80mm
Sopii uran leveydelle0.7mm
Akselin halkaisijalle.5mm
Ilmainen henkilötodistus4.70mm
Ura Dia. Toleranssi-0.04mm
Reikä dia.1mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC45-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.6 mm
Paksuustoleranssi-0.050mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-5SA Kiinnitysrengas Ulkoakselin halkaisija 5Mm, 10PK
€9.46 /pakkaus