Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-35ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 35Mm, 10PK | AE3KLK 5DU35

APPROVED VENDOR DSH-35ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 35Mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3KLK Malli: DSH-35ST PARistiviite: 5DU35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen1.00mm
Sopii Groove Dia.33mm
Sopii uran leveydelle1.6mm
Akselin halkaisijalle.35mm
Ilmainen henkilötodistus32.20mm
Ura Dia. Toleranssi-0.25mm
Reikä dia.2.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.5mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-35ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 35Mm, 10PK
€15.82 /pakkaus