Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DSH-15SA Retaining Ring External Diameter 1Pk 15Mm, 5PK | AE3EWF 5CY62

APPROVED VENDOR DSH-15SA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 1Pk 15Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3EWF Malli: DSH-15SARistiviite: 5CY62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.35mm
Sopii Groove Dia.14.30mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Akselin halkaisijalle.15mm
Ilmainen henkilötodistus13.80mm
Ura Dia. Toleranssi-0.11mm
Reikä dia.1.7mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC47-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-15SA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 1Pk 15Mm, 5PK
€7.86 /pakkaus