Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DSH-12SA Retaining Ring External Shaft Diameter 12Mm, 5PK | AE3EWC 5CY56

APPROVED VENDOR DSH-12SA Kiinnitysrengas Ulkoakselin halkaisija 12Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3EWC Malli: DSH-12SARistiviite: 5CY56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.25mm
Sopii Groove Dia.11.50mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Akselin halkaisijalle.12mm
Ilmainen henkilötodistus11.00mm
Ura Dia. Toleranssi-0.11mm
Reikä dia.1.7mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC47-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-12SA Kiinnitysrengas Ulkoakselin halkaisija 12Mm, 5PK
€5.59 /pakkaus