Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DS-0203-100 U Drive Screw 3/16 Inch Length #2 Zinc, 100PK | AF2VXT 6YFR3

APPROVED VENDOR DS-0203-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXT Malli: DS-0203-100Ristiviite: 6YFR3
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
€17.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.154
Pään korkeus.064
Head Typeuritettu
Pituus3 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#2
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0203-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK
€17.06 /pakkaus