Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä DHO-38SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 38mm | AE3FQP 5DA20

APPROVED VENDOR DHO-38SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 38 mm

Varastossa
Tuote: AE3FQP Malli: DHO-38SARistiviite: 5DA20

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen1.00mm
Sopii Groove Dia.40mm
Sopii uran leveydelle1.6mm
Varten Bore Dia.38mm
Ilmainen OD40.80mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.25mm
Reikä dia.2.5mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.5mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-38SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 38 mm
€10.88 / yksikkö