Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CPB081 Acorn Mutteri 4-40, 50PK | AE9YPE 6NU97

APPROVED VENDOR CPB081 Acorn Mutteri 4-40, 50PK

Varastossa
Tuote: AE9YPE Malli: CPB081Ristiviite: 6NU97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB80 - B90
Kierteen syvyys5 / 32 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko4-40
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CPB081 Acorn Mutteri 4-40, 50PK
€34.81 /pakkaus