SQUARE D LDA36600U31X Molded Case Katkaisija, 600A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUT

SQUARE D LDA36600U31X Molded Case -virtakatkaisija, 600A, 18kAIC 480V, 3P

Varastossa
Tuote: CE6JUT Malli: LDA36600U31X

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,397.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4465
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LDA36600U31X katkaisija, joka on ihanteellinen suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelusovelluksissa
    • Sisältää I-Line-liitäntäjohdon ja kuorman puoleiset napaliittimet, jotka poistavat löysät liitännät ja mahdollistavat 500 kcmil - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdotuksen
    • Soveltuu sovelluksiin, jotka vaativat suurta keskeytyskapasiteettia, ja siinä on kentällä vaihdettava Micrologic-laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkän että välittömän suojan viallisia virtoja vastaan
    • CE-merkitty, UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LDA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6 JUN LDA36400CU31X400€7,312.89
SQUARE D LDA36400CU33X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUP LDA36400CU33X400€7,312.89
SQUARE D LDA36400U31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUQ LDA36400U31X400€5,152.00
SQUARE D LDA36400U33X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUR LDA36400U33X400€5,586.00
SQUARE D LDA36600U33X Molded Case Katkaisija, 600A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUU LDA36600U33X600€7,312.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDA36600U31X Molded Case -virtakatkaisija, 600A, 18kAIC 480V, 3P
€6,397.71 / yksikkö