Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CH128 CD / DVD-keskittimet Kirkas polyuretaani - pakkaus 128 | AF2BRZ 6PXV0

APPROVED VENDOR CH128 Cd/dvd Hubs kirkas polyuretaani - 128 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BRZ Malli: CH128Ristiviite: 6PXV0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCD / DVD-keskittimet
TaustatyyppiKumiliima
VäriPoista valinta
Halkaisija5 / 8 "
Materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ CDW / 1000 CD / DVD-vaahtokeski - valkoinen - 1000 kpl AF2BRX 6PXU8 CDW / 1000Valkoinenvaahto-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CH128 Cd/dvd Hubs kirkas polyuretaani - 128 kpl pakkaus
€33.88 / yksikkö