HYVÄKSYTTY MYYJÄ CDW / 1000 CD / DVD-vaahtokeski - valkoinen - 1000 kpl AF2BRX 6PXU8

APPROVED VENDOR CDW/1000 Cd/dvd Foam Hubs valkoinen - 1000 kpl pakkaus

Tuote: AF2BRX Malli: CDW/1000Ristiviite: 6PXU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCD / DVD-keskittimet
TaustatyyppiKumiliima
VäriValkoinen
Halkaisija5 / 8 "
Materiaalivaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ CH128 CD / DVD-keskittimet Kirkas polyuretaani - pakkaus 128 | AF2BRZ 6PXV0 CH128Poista valintapolyuretaani€33.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CDW/1000 Cd/dvd Foam Hubs valkoinen - 1000 kpl pakkaus