HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.03801606.PL.DAR-kierretanko messinki 3 / 8-16 x 6 jalkaa | AA2LLQ 10P749

APPROVED VENDOR BR.03801606.PL.DAR kierretanko messinki 3/8-16 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LLQ Malli: BR.03801606.PL.DARRistiviite: 10P749
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€68.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.03801606.PL.DAR kierretanko messinki 3/8-16 x 6 jalkaa
€68.89 / yksikkö