HYVÄKSYTY TOIMITTAJA BR.01202006.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 1/2-20 x 6 jalkaa | AA2LML 10P771

APPROVED VENDOR BR.01202006.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LML Malli: BR.01202006.PL.DARRistiviite: 10P771
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€143.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01202006.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 6 jalkaa
€143.67 / yksikkö