Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER BAW0 Pyöränpulttiavain, metrinen koko 0 5 tuuman pituus | AC2VQX 2NDL9

BISHOP-WISECARVER BAW0 pyöränpulttiavain Metrinen koko 0 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2VQX Malli: BAW0Ristiviite: 2NDL9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränpulttiavain
Koko0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BISHOP-WISECARVER BAW1 Pyöränpulttiavain, metrinen koko 1 7 tuuman pituus | AC2VQY 2NDN1 BAW11"€37.49
BISHOP-WISECARVER BAW2 Wheel Stud Jakoavain Metrinen koko 2 8 tuumaa Pituus | AC2VQZ 2NDN2 BAW22"€47.64
BISHOP-WISECARVER BAW3 Wheel Stud Jakoavain Metrinen koko 3 9 tuumaa Pituus | AC2VRA 2NDN3 BAW33"€56.87
BISHOP-WISECARVER BAW4 Pyöränpulttiavain, metrinen koko 4 9 tuuman pituus | AE2NUJ 4YRG2 BAW44mm€60.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER BAW0 pyöränpulttiavain Metrinen koko 0 5 tuuman pituus
€30.00 / yksikkö