Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT AMT201H laajennusliitos 1 1/2 tuuman kaksoispallo | AA9GDU 1CZE9

APPROVED VENDOR AMT201H laajennusliitos 1 1/2 tuuman kaksoispallo

Varastossa
Tuote: AA9GDU Malli: AMT201HRistiviite: 1CZE9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
Pulttiympyrän halkaisija.3.88 "
Pultin aukon koko1 / 2-13 "
Pultinreiät4
Yhteysporattu
Laipan paksuus0.55 "
MateriaaliNeopreeni
Max. Paine225 PSI 72 asteessa F
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaispituus7
Putken koko1.5 "
Temp. alue-50 - 230 ° F
TyyppiKaksoispallo
tyhjiö26 Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultin aukon kokoMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusPutken kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS201H-laajennusliitos 1 1/2 tuuman yksi pallo | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopreeni5"61.5 "Yksi pallo€124.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS202-laajennusliitos 2 tuuman yksittäinen pallo | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopreeni6"62"Yksi pallo€153.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS201-laajennusliitos 1 tuuman yksittäinen pallo | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopreeni4.25 "61"Yksi pallo€118.49
HYVÄKSYTTY VENDOR AMS202H -laajennusliitos 2 1/2 tuuman yksipallo | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopreeni7"62.5 "Yksi pallo€193.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS203-laajennusliitos 3 tuuman yksipallo AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopreeni7.5 "63"Yksi pallo€223.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS204-laajennusliitos 4 tuuman yksittäispallo | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopreeni9"64"Yksi pallo€284.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS205-laajennusliitos 5 tuuman yksittäispallo | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopreeni10 "65"Yksi pallo€333.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR AMT201H laajennusliitos 1 1/2 tuuman kaksoispallo
€149.30 / yksikkö