HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS204-laajennusliitos 4 tuuman yksittäispallo | AA9GDE 1CZD5

APPROVED VENDOR AMS204 laajennusliitos 4 tuumaa yksi pallo

Varastossa
Tuote: AA9GDE Malli: AMS204Ristiviite: 1CZD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
Pulttiympyrän halkaisija.7.5 "
Pultin aukon koko5 / 8-11 "
Pultinreiät8
Yhteysporattu
Laipan paksuus0.71 "
MateriaaliNeopreeni
Max. Paine225 PSI 72 asteessa F
Dia ulkopuolella.9"
Kokonaispituus6
Putken koko4"
Temp. alue-50 - 230 ° F
TyyppiYksi pallo
tyhjiö26 Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultin aukon kokoMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusPutken kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS201H-laajennusliitos 1 1/2 tuuman yksi pallo | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopreeni5"61.5 "Yksi pallo€108.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS202-laajennusliitos 2 tuuman yksittäinen pallo | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopreeni6"62"Yksi pallo€130.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS201-laajennusliitos 1 tuuman yksittäinen pallo | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopreeni4.25 "61"Yksi pallo€108.92
HYVÄKSYTTY VENDOR AMS202H -laajennusliitos 2 1/2 tuuman yksipallo | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopreeni7"62.5 "Yksi pallo€176.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS203-laajennusliitos 3 tuuman yksipallo AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopreeni7.5 "63"Yksi pallo€201.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS205-laajennusliitos 5 tuuman yksittäispallo | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopreeni10 "65"Yksi pallo€322.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMS206-laajennusliitos 6 tuuman yksipallo | AA9GDG 1CZD7 AMS2069.5 "3 / 4-10 "Neopreeni11 "66"Yksi pallo€424.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR AMS204 laajennusliitos 4 tuumaa yksi pallo
€271.87 / yksikkö