Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 8AA87 Bond / ground Wire C and Hand Clamp 3 Feet | AF3NYC

APPROVED VENDOR 8AA87 Kiinnitys/maajohto C ja käsikiristin 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3NYC Malli: 8AA87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimaus- ja maadoituslanka
Connector TypeC-puristin ja alligaattorikiinnike
Halkaisija3/16 "eristys
Eristeen väriPoista valinta
EristysmateriaaliVinyyli
Vaijerin pituus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnittimen koko (1-1 / 8 "ja 5/8")
    • Eristetty / eristämätön (eristetty)
    • Lankamateriaali (hiiliteräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijaVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 8A647 Bond / ground Wire Alligator Clip 3 jalkaa AF3NVC 8A647(2) Alligaattorin leikkeet5 / 32 "3ft.€44.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8WYN0 Liitos/maajohto Kaikki. Clip Ins. 10 jalkaa | AF4HDU 8 WYN0(2) Alligaattorin leikkeet3/16 "eristys10ft.€71.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9EWL4 Bond / ground Wire All. Kiinnitä 10 jalkaa | AF4PPQ 9EWL4(2) Alligaattorin leikkeet5 / 32 "10ft.€62.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 9KYE4 Bond / ground Wire Term. Eristetty 3 jalkaa | AF4UTR 9KYE4terminaali3/16 "eristys3ft.€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8AA87 Kiinnitys/maajohto C ja käsikiristin 3 jalkaa
€137.89 / yksikkö