APPROVED VENDOR 898216-PG Wood Screw Flat #14X1 1/4 L, 100PK | AB9HQB 2DE96

APPROVED VENDOR 898216-PG Puuruuvilevy #14X1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9HQB Malli: 898216-PGRistiviite: 2DE96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.469 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 115016-PG Puuruuvilevy #10x3l - 100 kpl pakkaus | AB9LHP 2DV46 115016-PGura-11 / 32 "tavallinen0.359 "-3"18-8 ruostumaton teräs#10€297.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 898216-PG Puuruuvilevy #14X1 1/4 L, 100PK
€72.95 /pakkaus