Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 822510G kuusiokantaruuvi Grade 8 1/4-20 X 1-1/4, 50PK | AB6QBX 22A411

APPROVED VENDOR 822510G kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/4-20 X 1-1/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB6QBX Malli: 822510GRistiviite: 22A411

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.9 / 16 "
Luokka8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeLaippa
pään leveys3 / 8 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000059.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€78.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000104.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€110.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 822510G kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/4-20 X 1-1/4, 50PK
€17.38 /pakkaus