HYVÄKSYTTY MYYJÄ 81AF10X1/2 Koneruuvi Tasainen 10-32 X 1/2 tuumaa pituus, 10000PK | AC6VXD 36M019

APPROVED VENDOR 81AF10X1/2 Koneruuvi litteä 10-32 x 1/2 tuuman pituus, 10000PK

Varastossa
Tuote: AC6VXD Malli: 81AF10X1/2Ristiviite: 36M019

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,019.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.362 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min.
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.495
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 81AF10X1/2 Koneruuvi litteä 10-32 x 1/2 tuuman pituus, 10000PK
€2,019.45 /pakkaus