Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 728AR Bib-esiliina, alumiinoitu 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RZA 3JRX5

APPROVED VENDOR 728AR bib-esiliina alumiinisoitu 48 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9RZA Malli: 728ARRistiviite: 3JRX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen ruokalappu
SulkemistyyppiNahkaiset stringit
Kankaan paino16 oz.
Pituus48 "
Materiaalialuminized
KokoNA
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 726AR Bib-esiliina, alumiininen, viskoosi, 42 tuumaa | AC9RYZ 3JRX4 726AR42 "Aluminoitu viskoosi€128.40
Hyväksytty myyjä 722AR Bib-esiliina, alumiinoitu 30 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RZB 3JRX7 722AR30 "aluminized€100.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 728AR bib-esiliina alumiinisoitu 48 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys
€144.64 / yksikkö