Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 722AR Bib-esiliina, alumiinoitu 30 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RZB 3JRX7

APPROVED VENDOR 722AR bib-esiliina alumiinisoitu 30 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9RZB Malli: 722ARRistiviite: 3JRX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen ruokalappu
SulkemistyyppiNahkaiset stringit
Kankaan paino16 oz.
Pituus30 "
Materiaalialuminized
KokoNA
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 726AR Bib-esiliina, alumiininen, viskoosi, 42 tuumaa | AC9RYZ 3JRX4 726AR42 "Aluminoitu viskoosi€128.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 728AR Bib-esiliina, alumiinoitu 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RZA 3JRX5 728AR48 "aluminized€144.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 722AR bib-esiliina alumiinisoitu 30 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys
€100.25 / yksikkö