Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 726AR Bib-esiliina, alumiininen, viskoosi, 42 tuumaa | AC9RYZ 3JRX4

APPROVED VENDOR 726AR Bib Esiliina Aluminoitu Rayon 42 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9RYZ Malli: 726ARRistiviite: 3JRX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen ruokalappu
SulkemistyyppiNahkaiset stringit
Kankaan paino16 oz.
Pituus42 "
MateriaaliAluminoitu viskoosi
KokoNA
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 728AR Bib-esiliina, alumiinoitu 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RZA 3JRX5 728AR48 "aluminized€144.64
Hyväksytty myyjä 722AR Bib-esiliina, alumiinoitu 30 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC9RZB 3JRX7 722AR30 "aluminized€100.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 726AR Bib Esiliina Aluminoitu Rayon 42 tuuman pituus
€128.40 / yksikkö