Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XACA9411 Valaisimettomat painikekäyttäjät Valkoinen | AF9GMC 2EV33

SCHNEIDER ELECTRIC XACA9411 Valaamaton painikeohjain, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF9GMC Malli: XACA9411Ristiviite: 2EV33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriValkoinen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
Koko22mm
Operaattorin tyyppiKäynnistetty painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XACA9413 Ei-valaistu painonappikäyttö vihreä | AF9GMD 2EV35 XACA9413Vihreä€13.53
SCHNEIDER ELECTRIC XACA9414 Valaistuton painikekäyttäjä Punainen | AF9GME 2EV36 XACA9414punainen€13.40
SCHNEIDER ELECTRIC XACA9415 Valaisimettomat painikekäyttäjät keltainen | AF9GMF 2EV37 XACA9415Keltainen€13.51
SCHNEIDER ELECTRIC XACA9416 Valaisimettomat painikekäyttäjät sininen | AF9GMG 2EV38 XACA9416sininen€14.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XACA9411 Valaamaton painikeohjain, valkoinen
€14.21 / yksikkö