Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7226SS Peukalomutteri 5/16-18, 5PK | AB2ZEZ 1PY20

APPROVED VENDOR 7226SS Peukalomutteri 5/16-18, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2ZEZ Malli: 7226SSRistiviite: 1PY20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.17 / 32 "
Pohjan korkeus7 / 32 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pään korkeus3 / 16 "
Korkeus13 / 32 "
Kuusiokoko5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHex peukalon mutteri
Kokonaiskorkeus13 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus13 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiHex-tyyli 3
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7226SS Peukalomutteri 5/16-18, 5PK
€44.78 /pakkaus