APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YNM 1PU86

APPROVED VENDOR 7220SS Peukalomutteri 4-40, 5PK

Tuote: AB2YNM Malli: 7220SSRistiviite: 1PU86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.1 / 4 "
Pohjan korkeus0
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus1 / 4 "
Kuusiokoko5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHex peukalon mutteri
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
KiertyyppiUNC
TyyppiHex-tyyli 3
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7220SS Peukalomutteri 4-40, 5PK