Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 70AD0506-EA-100 Niitti Universal 5/32 Halkaisija 3/8 L, 100PK | AF2KBL 6ULJ4

APPROVED VENDOR 70AD0506-EA-100 Niitti Universal 5/32 Halkaisija 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2KBL Malli: 70AD0506-EA-100Ristiviite: 6ULJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko20
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.072 "
Head TypeUniversal
Reiän koko0.161 "
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus3 / 8 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0506-EA-100 Niitti Universal 5/32 Halkaisija 3/8 L, 100PK
€17.85 /pakkaus