Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ZEG1 Liitinnauha 12 napa 15A .375 Väli | AF2YRE

APPROVED VENDOR 6ZEG1 Liitinnauha 12 napa 15A .375 Väli

Varastossa
Tuote: AF2YRE Malli: 6ZEG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiviliitin
Ampeeria15
Estä materiaalifenoliset
Keskiväli3/8 tuumaa
VäriMusta
Korkeus0.47 "
Pituus5.2 "
Materiaalifenoliset
Maks. Langan koko14AWG
Min. Langan koko22AWG
Napojen lukumäärä12
Temp. alue-40 - 302 astetta F
Lämpötila Luokitus-40 - 302 F
Tyyppi100-sarja, 12-napainen
Jännite300
Leveys0.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueAmpeeriaEstä materiaaliTyyppiJänniteLeveysKorkeusPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH63-nauhaterminaali 2-napainen 30A 600V AF2WLG 6YH63-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 2-napainen6001.34 "0.83 "2.13 "€4.54
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 4-napainen6001.34 "0.83 "3.25 "€9.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH65-nauhaterminaali 6-napainen 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 6-napainen6001.34 "0.83 "4.37 "€13.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH66-nauhaterminaali 8-napainen 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 8-napainen6001.34 "0.83 "5.5 "€18.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH68 -kaistaliitin 12-napainen 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 12-napainen6001.34 "0.83 "7.75 "€26.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 6YH91 -nauhaterminaali AF2WLT 6YH91-40 - 266 astetta F60-500-sarja, 6-napainen6002"1.22 "5"€29.05
HYVÄKSYTTY VENDOR 6YH93 -nauhaterminaali AF2WLU 6YH93-40 - 266 astetta F60-500-sarja, 12-napainen6002"1.22 "8.75 "€58.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEG1 Liitinnauha 12 napa 15A .375 Väli
€21.37 / yksikkö