Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH63-nauhaterminaali 2-napainen 30A 600V AF2WLG

APPROVED VENDOR 6YH63 nauhaliitin 2 napa 30A 600V

Varastossa
Tuote: AF2WLG Malli: 6YH63
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
€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiviliitin
Ampeeria30
Keskiväli9/16 tuumaa
VäriMusta
Korkeus0.83 "
Pituus2.13 "
MateriaaliLämpömuovi
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko22AWG
Napojen lukumäärä2
Temp. alue-40 - 266 astetta F
Tyyppi200-sarja, 2-napainen
Jännite600
Leveys1.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueAmpeeriaEstä materiaaliTyyppiJänniteLeveysKorkeusPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 4-napainen6001.34 "0.83 "3.25 "€9.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH65-nauhaterminaali 6-napainen 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 6-napainen6001.34 "0.83 "4.37 "€13.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH66-nauhaterminaali 8-napainen 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 8-napainen6001.34 "0.83 "5.5 "€18.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH68 -kaistaliitin 12-napainen 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 - 266 astetta F30-200-sarja, 12-napainen6001.34 "0.83 "7.75 "€26.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 6YH91 -nauhaterminaali AF2WLT 6YH91-40 - 266 astetta F60-500-sarja, 6-napainen6002"1.22 "5"€29.05
HYVÄKSYTTY VENDOR 6YH93 -nauhaterminaali AF2WLU 6YH93-40 - 266 astetta F60-500-sarja, 12-napainen6002"1.22 "8.75 "€58.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ZEF2 -liittimen nauha 2-napainen 15A .375-väli | AF2YQV 6 ZEF2-40 - 302 astetta F15fenoliset100-sarja, 2-napainen3000.87 "0.47 "1.38 "€3.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH63 nauhaliitin 2 napa 30A 600V
€4.54 / yksikkö