Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE12 jousiklipsi Pk5 | AF2VTA

APPROVED VENDOR 6YE12 jousiklipsi Pk5

Varastossa
Tuote: AF2VTA Malli: 6YE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu jousikiinnike
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoalue (3/4 - 1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPE1 laajennettu jousikiinnike 2-1 / 8 tuumaa - pakkaus 10 | AE6KRC 5TPE1NiitattuKirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "2.125 "€18.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPH0 Laajennettu jousikiinnike 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE6KTJ 5TPH0HitsatutMustaPyöreä7 / 25 "3 / 4 "€9.84
Hyväksytty myyjä 5TPH1 laajennettu jousikiinnike 2-1 / 8 tuumaa - pakkaus 10 | AE6KTK 5TPH1NiitattuMustaPyöreä-2.125 "€18.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPL4 Laajennettu jousikiinnike 7/8 tuuman PK5 | AE6KUW 5TPL4HitsatutMustaNeliö3 / 8 "7 / 8 "€6.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPL5 2-tuumainen jousikiinnike PK5 AE6KUX 5TPL5HitsatutMustaNeliö3 / 8 "2"€8.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPL7 -jousikiinnityssuihkutölkkipidike 2 tuuman PK5 | AE6KUZ 5TPL7HitsatutMustaNeliö3 / 8 "2"€14.44
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE10 -jousikiinnike Pk5 | AF2VRY 6KY10HitsatutKirkas sinkkiNeliö3"2"€14.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE12 jousiklipsi Pk5
€8.93 / yksikkö