Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CST/BERGER GMS120 -seinäskanneri 4-3/4 tuuman syvyys LCD | AC4KVQ 30D487

CST/BERGER GMS120-seinäskanneri 4-3/4 tuuman syvyys LCD

Varastossa
Tuote: AC4KVQ Malli: GMS120Ristiviite: 30D487

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäskanneri
tarkkuus+/- 0.1875 "
Akun tyyppi(1) 9 volttia
Temp. alue14-122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skannaussyvyys (4-3 / 4 ")
    • Skannaukset (metalli, kupari, johdot, puu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER GMS120-seinäskanneri 4-3/4 tuuman syvyys LCD
€182.00 / yksikkö