Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6RCU2 Elbow 90 Degree1/4in Red Brass | AF2CJW

APPROVED VENDOR 6RCU2 kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa punaista messinkiä

Varastossa
Tuote: AF2CJW Malli: 6RCU2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VER5 Kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UFK 1 YLÄ51 / 8 "€7.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VER6 Kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/4 tuumaa 150 psi | AB3UFL 1 YLÄ61 / 4 "€8.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VER7 kyynärpää 90 asteen punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi | AB3UFM 1 YLÄ73 / 8 "€10.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VER8 kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3UFN 1 YLÄ81 / 2 "€11.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VER9 kyynärpää 90 asteen punainen messinki 3/4 tuumaa 150 psi | AB3UFP 1 YLÄ93 / 4 "€14.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEU1 Kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 tuuma 150 Psi | AB3UFQ 1VEU11"€27.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEU2 Kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3UFR 1VEU21.25 "€48.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU2 kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa punaista messinkiä
€9.50 / yksikkö