Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P769 Nippa 1/4 tuumaa 12 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYR

APPROVED VENDOR 6P769 Nippa 1/4 tuuman 12 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9YYR Malli: 6P769
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
€16.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus12 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P757 Nänni 1/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YYD 6P7571.5 "€3.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P768 Nänni 1/4 tuumaa 10 tuumaa sinkitty teräs | AE9YYQ 6P76810 "€16.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P769 Nippa 1/4 tuuman 12 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€16.56 / yksikkö