Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P757 Nänni 1/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YYD

APPROVED VENDOR 6P757 Nippa 1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AE9YYD Malli: 6P757

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus1.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P768 Nänni 1/4 tuumaa 10 tuumaa sinkitty teräs | AE9YYQ 6P76810 "€16.58
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P769 Nippa 1/4 tuumaa 12 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYR 6P76912 "€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P757 Nippa 1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€3.56 / yksikkö