Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P768 Nänni 1/4 tuumaa 10 tuumaa sinkitty teräs | AE9YYQ

APPROVED VENDOR 6P768 Nippa 1/4 tuuman 10 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9YYQ Malli: 6P768

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus10 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P757 Nänni 1/4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YYD 6P7571.5 "€3.07
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P769 Nippa 1/4 tuumaa 12 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YYR 6P76912 "€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P768 Nippa 1/4 tuuman 10 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€14.28 / yksikkö