HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEJ1 Rod Rod 5/8 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVP

APPROVED VENDOR 6MEJ1 Rod Pai Natural, halkaisija 5/8 tuumaa x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TVP Malli: 6MEJ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,313.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriLuonnollinen
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.040 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPAI
Maks. Lämpötila500 F
Min. Lämpötila Luokitus-321 astetta F.
Vetolujuus20,000 psi
TyyppiSähköluokka puristettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEG7 -vapa Pai musta 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVL 6MEG7Musta1 / 4 "4301 Suulakepuristettu€312.02
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEH0 Rod Pai Musta 3/8 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus | AE9TVM 6MEH0Musta3 / 8 "4301 Suulakepuristettu€646.42
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEJ0 Rod Rod 3/8 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVN 6MEJ0Luonnollinen3 / 8 "Sähköluokka puristettu€652.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEJ1 Rod Pai Natural, halkaisija 5/8 tuumaa x 8 jalkaa pituus
€1,313.12 / yksikkö