HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEJ0 Rod Rod 3/8 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVN

APPROVED VENDOR 6MEJ0 Rod Pai Natural, halkaisija 3/8 tuumaa x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TVN Malli: 6MEJ0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€768.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriLuonnollinen
Halkaisija3 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.040 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPAI
Maks. Lämpötila500 F
Min. Lämpötila Luokitus-321 astetta F.
Vetolujuus20,000 psi
TyyppiSähköluokka puristettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEG7 -vapa Pai musta 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVL 6MEG7Musta1 / 4 "4301 Suulakepuristettu€367.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEH0 Rod Pai Musta 3/8 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus | AE9TVM 6MEH0Musta3 / 8 "4301 Suulakepuristettu€761.03
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEJ1 Rod Rod 5/8 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVP 6MEJ1Luonnollinen5 / 8 "Sähköluokka puristettu€1,545.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEJ0 Rod Pai Natural, halkaisija 3/8 tuumaa x 8 jalkaa pituus
€768.36 / yksikkö