HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEG7 -vapa Pai musta 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVL

APPROVED VENDOR 6MEG7 Rod Pai Black 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TVL Malli: 6MEG7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€312.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriMusta
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.040 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPAI
Maks. Lämpötila500 F
Min. Lämpötila Luokitus-321 astetta F.
Vetolujuus20,000 psi
Tyyppi4301 Suulakepuristettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEH0 Rod Pai Musta 3/8 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus | AE9TVM 6MEH0Musta3 / 8 "4301 Suulakepuristettu€646.42
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEJ0 Rod Rod 3/8 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVN 6MEJ0Luonnollinen3 / 8 "Sähköluokka puristettu€652.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MEJ1 Rod Rod 5/8 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TVP 6MEJ1Luonnollinen5 / 8 "Sähköluokka puristettu€1,313.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEG7 Rod Pai Black 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus
€312.02 / yksikkö