Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6KJ23 Hex Locknut Black Takorauta 3/8 In | AE9LBA

APPROVED VENDOR 6KJ23 kuusiokolomutteri, musta takorauta 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LBA Malli: 6KJ23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ24 Hex -lukkomutteri, musta tempervalurauta 1/2 tuumaa | AE9LBB 6KJ24TakorautaNPT1 / 2 "€3.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ25 Hex -lukkomutteri, musta tempervalurauta 3/4 tuumaa | AE9LBC 6KJ25TakorautaNPT3 / 4 "€3.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KJ26 Hex lukkomutteri musta tempervalmis 1 tuuma | AE9LBD 6KJ26TakorautaNPT1"€5.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ28 Hex -lukkomutteri 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AE9LBF 6KJ28Musta tempervalurautaFNPT1.5 "€4.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ29 Hex -lukkomutteri, musta tempervalurauta 2 tuumaa AE9LBG 6KJ29TakorautaNPT2"€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ23 kuusiokolomutteri, musta takorauta 3/8 tuumaa
€2.89 / yksikkö