Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ28 Hex -lukkomutteri 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AE9LBF

APPROVED VENDOR 6KJ28 kuusiokolomutteri 1-1/2 tuuman fnpt

Varastossa
Tuote: AE9LBF Malli: 6KJ28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6KJ23 Hex Locknut Black Takorauta 3/8 In | AE9LBA 6KJ23TakorautaNPT3 / 8 "€2.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ24 Hex -lukkomutteri, musta tempervalurauta 1/2 tuumaa | AE9LBB 6KJ24TakorautaNPT1 / 2 "€2.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ25 Hex -lukkomutteri, musta tempervalurauta 3/4 tuumaa | AE9LBC 6KJ25TakorautaNPT3 / 4 "€3.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KJ26 Hex lukkomutteri musta tempervalmis 1 tuuma | AE9LBD 6KJ26TakorautaNPT1"€5.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ29 Hex -lukkomutteri, musta tempervalurauta 2 tuumaa AE9LBG 6KJ29TakorautaNPT2"€9.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ28 kuusiokolomutteri 1-1/2 tuuman fnpt
€4.97 / yksikkö