HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC78 Putkenipun valikoima galvanoitu 1/2 tuumaa | AE9KAK

APPROVED VENDOR 6KC78 putkinippavalikoima galvanoitu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KAK Malli: 6KC78

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken nännivalikoima
YhteysNPT
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine150 psi @ 150 astetta F WOG, 150 psi kyllästetty höyrynpaine
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.597
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PRV2 nippulajitelma galvanoitu 1/4 | AD9DPD 4PRV21 / 4 "€116.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PRV4 nippulajitelma sinkitty 3 / 8In | AD9DPF 4PRV43 / 8 "€119.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC79 -putkenippa, galvanoitu 3/4 tuumaa | AE9KAL 6KC793 / 4 "€235.91
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6KC80 Putkenippa -valikoima sinkitty 1 tuumaa | AE9KAM 6KC801"€326.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC81 nippulajitelma sinkitty 1-1 / 4 tuumaa | AE9KAN 6KC811.25 "€327.01
Hyväksytty myyjä 6KC82 nännivalikoima sinkitty 1-1 / 2 tuumaa | AE9KAP 6KC821.5 "€359.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KC83 Putkenipun valikoima sinkitty 2 tuumaa | AE9KAQ 6KC832"€489.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KC78 putkinippavalikoima galvanoitu 1/2 tuumaa
€151.86 / yksikkö