Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6JB91 Peukaloruuvisiipi M4x0.70x30mm A2 Ss | AE9EUD

APPROVED VENDOR 6JB91 Peukaloruuvisiipi M4x0.70x30mm A2 Ss

Varastossa
Tuote: AE9EUD Malli: 6JB91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8.0mm
Pään korkeus8.6mm
Head Typesiipi
pään leveys17.6mm
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4 x 0.7
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB91 Peukaloruuvisiipi M4x0.70x30mm A2 Ss
€7.10 / yksikkö