Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 605129 ORP-mittarin korvaava kantolaukku | AD2AZL 3MAD2

YSI 605129 ORP-mittarin vaihtokantolaukku

Varastossa
Tuote: AD2AZL Malli: 605129Ristiviite: 3MAD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
AlaluokkaKantolaukut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 480 -kotelo Ph/orp/mv liuenneen happimittarin | AD2VCQ 3UNN4 480kantolaukku€58.92
YSI 5060 kantolaukku pehmeä | AD9UGN 4UYK2 5060Kantolaukku, pehmeä€181.35
YSI 3075 kantolaukku pehmeä | AD9UKQ 4UYW6 3075Kantolaukku, pehmeä€243.93
YSI 485 kantolaukku, pehmeä puoli | AD9ULV 4UZA4 485Kantolaukku, pehmeä€60.10
YSI 605129 kantolaukku, pehmeä puoli | AD9ULW 4UZA5 605129Kantolaukku, pehmeä€51.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 605129 ORP-mittarin vaihtokantolaukku
€55.98 / yksikkö