Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6JB57 peukaloruuvi M5x0.80x25mm | AE9ERR

APPROVED VENDOR 6JB57 Peukaloruuvisiipi M5x0.80x25mm

Varastossa
Tuote: AE9ERR Malli: 6JB57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.11.0mm
Pään korkeus13mm
Head Typesiipi
pään leveys26mm
Pituus25ft.
MateriaaliTakorauta
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 0.8
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB57 Peukaloruuvisiipi M5x0.80x25mm
€4.78 / yksikkö