Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6GU81 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 35 L, 25PK | AE8ZWD

APPROVED VENDOR 6GU81 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 35 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8ZWD Malli: 6GU81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.7.0mm
Pään korkeus2.75mm
Head TypeLeipä
Pituus35mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU81 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 35 L, 25PK
€18.97 /pakkaus