Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6GU67 Machine Screw Pan M3 X 0.50 X 16 L, 25PK | AE8ZVN

APPROVED VENDOR 6GU67 Koneen ruuvipanta M3 X 0.50 X 16 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8ZVN Malli: 6GU67

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.5.5mm
Pään korkeus2.15mm
Head TypeLeipä
Pituus16
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU67 Koneen ruuvipanta M3 X 0.50 X 16 L, 25PK
€8.47 /pakkaus