Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FE85 lukkoaluslevy sisähammas 2.8Mm, 100PK | AE8TFY

APPROVED VENDOR 6FE85 lukkoaluslevyn sisähammas 2.8 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE8TFY Malli: 6FE85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM2.6
Sisällä Dia.2.8mm
MateriaaliA2 ruostumaton (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.5.5 "
Paksuus0.4 - 0.8mm
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FE85 lukkoaluslevyn sisähammas 2.8 mm, 100 PK
€8.03 /pakkaus