Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAV4 Pesupullo Ldpe Clear 8 Oz. | AE8RQV

APPROVED VENDOR 6FAV4 pesupullo Ldpe kirkas 8 Oz.

Varastossa
Tuote: AE8RQV Malli: 6FAV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriPoista valinta
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko8 oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija61.5mm
Korkeus175mm
suuKapea
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAV3 Pesupullo Ldpe Kirkas 4 Oz | AE8RQU 6FAV34 oz.51.3mm145mm€5.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAV5 Pesupullo Ldpe Clear 16 Oz. | AE8RQW 6FAV516 oz.75mm244mm€6.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAV6 Pesupullo Ldpe Clear 32 Oz. | AE8RQX 6FAV632 oz.93.2mm275mm€9.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAV4 pesupullo Ldpe kirkas 8 Oz.
€4.23 / yksikkö