Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DU72 Pistorasia Ruuvit M6 x 1 X 55, 25PK | AE8KZD

APPROVED VENDOR 6DU72 hylsykorkki ruuvi litteä M6 x 1 x 55, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8KZD Malli: 6DU72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.12mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla55mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus55mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU72 hylsykorkki ruuvi litteä M6 x 1 x 55, 25PK
€20.63 /pakkaus